Eriks
INA

INA Flenslagerblok rond Klemschroef bevestiging RRY20-VA

  • ERIKS:11835571
  • Fabrikant:4012802785678
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 137,53/ stukexcl. btw

€ 166,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RRY
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Plaatstaal
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
20 mm
Hoogte
90.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
71.5 mm
Lager
GYE20-KRR-B-VA
Behuizing
FLAN47-MSB-VA
Dynamisch draaggetal
12300 N
Statisch draaggetal
6300 N