€ 618,81/ stukexcl. btw
€ 748,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RMEY |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 90 mm |
Hoogte | 265 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 220 mm |
Lager | GYE90-KRR-B |
Behuizing | ME18 |
Dynamisch draaggetal | 109000 N |
Statisch draaggetal | 79000 N |