€ 466,40/ stukexcl. btw
€ 564,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RMEY |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 80 mm |
Hoogte | 220 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 184 mm |
Lager | GYE80-XL-KRR-B |
Behuizing | ME16 |
Dynamisch draaggetal | 76000 N |
Statisch draaggetal | 54000 N |