€ 312,55/ stukexcl. btw
€ 378,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RMEY |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 65 mm |
Hoogte | 215 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 177 mm |
Lager | GYE65-214-KRR-B |
Behuizing | ME14 |
Dynamisch draaggetal | 66000 N |
Statisch draaggetal | 44000 N |