Eriks
INA

INA Flenslagerblok rond Klemschroef bevestiging RMEY60-XL-N

  • ERIKS:11670185
  • Fabrikant:4012802802474
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 174,91/ stukexcl. btw

€ 211,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RMEY
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
60 mm
Hoogte
195 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
160 mm
Lager
GYE60-XL-KRR-B
Behuizing
ME12
Dynamisch draaggetal
56000 N
Statisch draaggetal
36000 N