€ 137,53/ stukexcl. btw
€ 166,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RMEY |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 55 mm |
Hoogte | 185 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 150 mm |
Lager | GYE55-XL-KRR-B |
Behuizing | ME11 |
Dynamisch draaggetal | 46000 N |
Statisch draaggetal | 29000 N |