Eriks
INA

INA Flenslagerblok rond Klemschroef bevestiging RMEY50-XL-N

  • ERIKS:11670183
  • Fabrikant:4012802805246
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 109,57/ stukexcl. btw

€ 132,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RMEY
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
50 mm
Hoogte
165 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
135 mm
Lager
GYE50-XL-KRR-B
Behuizing
ME10
Dynamisch draaggetal
35000 N
Statisch draaggetal
23200 N