Eriks
INA

INA Flenslagerblok rond Klemschroef bevestiging RMEY45-XL

  • ERIKS:11670182
  • Fabrikant:4012802804355
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 98,89/ stukexcl. btw

€ 119,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RMEY
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
45 mm
Hoogte
155 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
130 mm
Lager
GYE45-XL-KRR-B
Behuizing
ME09
Dynamisch draaggetal
32500 N
Statisch draaggetal
20400 N