€ 87,24/ stukexcl. btw
€ 105,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RMEY |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 40 mm |
Hoogte | 145 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 120 mm |
Lager | GYE40-XL-KRR-B |
Behuizing | ME08 |
Dynamisch draaggetal | 34500 N |
Statisch draaggetal | 19800 N |