Eriks
INA

INA Flenslagerblok rond Klemschroef bevestiging RMEY30-XL-N

  • ERIKS:11670180
  • Fabrikant:4012802803433
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 64,62/ stukexcl. btw

€ 78,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RMEY
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
30 mm
Hoogte
125 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
100 mm
Lager
GYE30-XL-KRR-B
Behuizing
ME06
Dynamisch draaggetal
19500 N
Statisch draaggetal
11300 N