€ 53,24/ stukexcl. btw
€ 64,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RMEY |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 25 mm |
Hoogte | 115 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 90 mm |
Lager | GYE25-XL-KRR-B |
Behuizing | ME05 |
Dynamisch draaggetal | 14900 N |
Statisch draaggetal | 7800 N |