Eriks
INA

INA Flenslagerblok rond Klemschroef bevestiging RMEY20-XL-N

  • ERIKS:11670178
  • Fabrikant:4012802803532
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 47,14/ stukexcl. btw

€ 57,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RMEY
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
20 mm
Hoogte
100 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
78 mm
Lager
GYE20-XL-KRR-B
Behuizing
ME04
Dynamisch draaggetal
13600 N
Statisch draaggetal
6600 N