Eriks
INA

INA Flenslagerblok rond Klemschroef bevestiging RAY35-XL

  • ERIKS:11669882
  • Fabrikant:4012802808803
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 46,58/ stukexcl. btw

€ 56,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RAY
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Plaatstaal
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
35 mm
Hoogte
122 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
100 mm
Lager
GAY35-XL-NPP-B
Behuizing
FLAN72-MSB
Dynamisch draaggetal
25500 N
Statisch draaggetal
15300 N