Eriks
INA

INA Flenslagerblok rond Klemschroef bevestiging RAY20-XL

  • ERIKS:11669879
  • Fabrikant:4012802788891
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 29,36/ stukexcl. btw

€ 35,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RAY
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Plaatstaal
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
20 mm
Hoogte
90.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
71.5 mm
Lager
AY20-XL-NPP-B
Behuizing
FLAN47-MSB
Dynamisch draaggetal
13600 N
Statisch draaggetal
6600 N