€ 28,18/ stukexcl. btw
€ 34,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RAY |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 3-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Plaatstaal |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 17 mm |
Hoogte | 81 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 63.5 mm |
Lager | AY17-XL-NPP-B |
Behuizing | FLAN40-MSB |
Dynamisch draaggetal | 10100 N |
Statisch draaggetal | 4750 N |