Eriks
INA

INA Flenslagerblok rond Klemschroef bevestiging RAY15-XL

  • ERIKS:11669878
  • Fabrikant:4012802807271
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 27,73/ stukexcl. btw

€ 33,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RAY
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Plaatstaal
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
15 mm
Hoogte
81 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
63.5 mm
Lager
AY15-XL-NPP-B
Behuizing
FLAN40-MSB
Dynamisch draaggetal
10100 N
Statisch draaggetal
4750 N