Eriks
INA

INA Flenslagerblok rond Klemschroef bevestiging PMEY60-XL-N

  • ERIKS:11670015
  • Fabrikant:4012802802429
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 172,79/ stukexcl. btw

€ 209,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PMEY
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
60 mm
Hoogte
195 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
160 mm
Lager
GAY60-XL-NPP-B
Behuizing
ME12
Dynamisch draaggetal
56000 N
Statisch draaggetal
36000 N