Eriks
INA

INA Flenslagerblok rond Klemschroef bevestiging PMEY50-XL-N

  • ERIKS:11670014
  • Fabrikant:4012802802443
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 106,76/ stukexcl. btw

€ 129,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PMEY
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
50 mm
Hoogte
165 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
135 mm
Lager
GAY50-XL-NPP-B
Behuizing
ME10
Dynamisch draaggetal
35000 N
Statisch draaggetal
23200 N