€ 96,52/ stukexcl. btw
€ 116,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PMEY |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 45 mm |
Hoogte | 155 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 130 mm |
Lager | GAY45-XL-NPP-B |
Behuizing | ME09 |
Dynamisch draaggetal | 32500 N |
Statisch draaggetal | 20400 N |