Eriks
INA

INA Flenslagerblok rond Klemschroef bevestiging PMEY40-XL-N

  • ERIKS:11670012
  • Fabrikant:4012802804492
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 84,00/ stukexcl. btw

€ 101,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PMEY
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
40 mm
Hoogte
145 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
120 mm
Lager
GAY40-XL-NPP-B
Behuizing
ME08
Dynamisch draaggetal
32500 N
Statisch draaggetal
19800 N