€ 51,98/ stukexcl. btw
€ 62,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PMEY |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 25 mm |
Hoogte | 115 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 90 mm |
Lager | GAY25-XL-NPP-B |
Behuizing | ME05 |
Dynamisch draaggetal | 14000 N |
Statisch draaggetal | 7800 N |