€ 201,59/ stukexcl. btw
€ 243,92incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GRRY..VA |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 3-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Plaatstaal |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 30 mm |
Hoogte | 112.7 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 90.5 mm |
Lager | GYE30-KRR-B-VA |
Behuizing | FLAN62-MSB-VA / FLAN62-MSA-VA |
Dynamisch draaggetal | 18700 N |
Statisch draaggetal | 10700 N |