Eriks
INA

INA Flenslagerblok rond Klemschroef bevestiging GRRY25-VA

  • ERIKS:11833956
  • Fabrikant:4012802785340
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 171,39/ stukexcl. btw

€ 207,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GRRY..VA
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Plaatstaal
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
25 mm
Hoogte
95 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
76 mm
Lager
GYE25-KRR-B-VA
Behuizing
FLAN52-MSB-VA / FLAN52-MSA-VA
Dynamisch draaggetal
13400 N
Statisch draaggetal
7500 N