€ 148,89/ stukexcl. btw
€ 180,16incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GRRY..VA |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 3-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Plaatstaal |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 20 mm |
Hoogte | 90.5 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 71.5 mm |
Lager | GYE20-KRR-B-VA |
Behuizing | FLAN47-MSB-VA / FLAN47-MSA-VA |
Dynamisch draaggetal | 12300 N |
Statisch draaggetal | 6300 N |