Eriks
INA

INA Flenslagerblok rond Excentrische klemring bevestiging TME80-XL

  • ERIKS:11670284
  • Fabrikant:4012802817348
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 603,34/ stukexcl. btw

€ 730,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
TME
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
80 mm
Hoogte
220 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
184 mm
Lager
GE80-XL-KTT-B
Behuizing
ME16
Dynamisch draaggetal
72000 N
Statisch draaggetal
54000 N