Eriks
INA

INA Flenslagerblok rond Excentrische klemring bevestiging TME75-XL

  • ERIKS:11670283
  • Fabrikant:4012802818291
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 533,81/ stukexcl. btw

€ 645,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
TME
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
75 mm
Hoogte
220 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
184 mm
Lager
GE75-XL-KTT-B
Behuizing
ME15
Dynamisch draaggetal
62000 N
Statisch draaggetal
44500 N