€ 243,74/ stukexcl. btw
€ 294,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | TME |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 60 mm |
Hoogte | 195 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 160 mm |
Lager | GE60-XL-KTT-B |
Behuizing | ME12 |
Dynamisch draaggetal | 54000 N |
Statisch draaggetal | 36000 N |