€ 86,95/ stukexcl. btw
€ 105,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | TME |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 30 mm |
Hoogte | 125 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 100 mm |
Lager | GE30-XL-KTT-B |
Behuizing | ME06 |
Dynamisch draaggetal | 20700 N |
Statisch draaggetal | 11300 N |