Eriks
INA

INA Flenslagerblok rond Excentrische klemring bevestiging TME25-XL-N

  • ERIKS:11670274
  • Fabrikant:4012802802993
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 71,51/ stukexcl. btw

€ 86,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
TME
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
25 mm
Hoogte
115 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
90 mm
Lager
GE25-XL-KTT-B
Behuizing
ME05
Dynamisch draaggetal
14900 N
Statisch draaggetal
7800 N