Eriks
INA

INA Flenslagerblok rond Excentrische klemring bevestiging TFE50-XL-N-I

  • ERIKS:11670269
  • Fabrikant:4012802798951
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 148,20/ stukexcl. btw

€ 179,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
TFE
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
50 mm
Hoogte
165 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
136 mm
Lager
GE50-KTT-B
Behuizing
FE10
Dynamisch draaggetal
37500 N
Statisch draaggetal
23200 N