€ 148,20/ stukexcl. btw
€ 179,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | TFE |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 50 mm |
Hoogte | 165 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 136 mm |
Lager | GE50-XL-KTT-B |
Behuizing | FE10 |