Eriks
INA

INA Flenslagerblok rond Excentrische klemring bevestiging TFE40-XL-I

  • ERIKS:11670268
  • Fabrikant:4012802798975
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 117,14/ stukexcl. btw

€ 141,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
TFE
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
40 mm
Hoogte
145 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
120 mm
Lager
GE40-KTT-B
Behuizing
FE08