Eriks
INA

INA Flenslagerblok rond Excentrische klemring bevestiging TFE35-XL

  • ERIKS:11670267
  • Fabrikant:4012802798753
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 100,31/ stukexcl. btw

€ 121,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
TFE
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
35 mm
Hoogte
135 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
110 mm
Lager
GE35-XL-KTT-B
Behuizing
FE07
Dynamisch draaggetal
25500 N
Statisch draaggetal
15300 N