Eriks
INA

INA Flenslagerblok rond Excentrische klemring bevestiging TFE30-XL

  • ERIKS:11670266
  • Fabrikant:4012802798777
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 86,95/ stukexcl. btw

€ 105,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
TFE
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
30 mm
Hoogte
127 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
105 mm
Lager
GE30-XL-KTT-B
Behuizing
FE06
Dynamisch draaggetal
20700 N
Statisch draaggetal
11300 N