€ 803,53/ stukexcl. btw
€ 972,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RMEO |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 80 mm |
Hoogte | 275 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 235 mm |
Lager | GNE80-KRR-B-FA107 |
Behuizing | GG.MEO16 |
Dynamisch draaggetal | 131000 N |
Statisch draaggetal | 87000 N |