€ 674,98/ stukexcl. btw
€ 816,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RMEO |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 70 mm |
Hoogte | 300 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 252 mm |
Lager | GNE70-XL-KRR-B |
Behuizing | MEO14 |
Dynamisch draaggetal | 62000 N |
Statisch draaggetal | 44000 N |