Eriks
INA

INA Flenslagerblok rond Excentrische klemring bevestiging RMEO50-XL

  • ERIKS:11670173
  • Fabrikant:4012802803242
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 250,74/ stukexcl. btw

€ 303,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RMEO
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
50 mm
Hoogte
230 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
187 mm
Lager
GNE50-XL-KRR-B
Behuizing
MEO10
Dynamisch draaggetal
66000 N
Statisch draaggetal
38000 N