€ 176,30/ stukexcl. btw
€ 213,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RMEO |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 40 mm |
Hoogte | 194 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 158 mm |
Lager | GNE40-XL-KRR-B |
Behuizing | MEO08 |
Dynamisch draaggetal | 44500 N |
Statisch draaggetal | 26000 N |