Eriks
INA

INA Flenslagerblok rond Excentrische klemring bevestiging RMEO35-XL

  • ERIKS:11670171
  • Fabrikant:4012802807462
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 153,11/ stukexcl. btw

€ 185,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RMEO
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
35 mm
Hoogte
174 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
141 mm
Lager
GNE35-XL-KRR-B
Behuizing
MEO07
Dynamisch draaggetal
36500 N
Statisch draaggetal
20900 N