Eriks
INA

INA Flenslagerblok rond Excentrische klemring bevestiging RMEA30-N

  • ERIKS:23997750
  • Fabrikant:4012802785852
Image 1
Opslaan in lijst

€ 97,49/ stukexcl. btw

€ 117,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RMEA
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
30 mm
Dynamisch draaggetal
18900 N
Statisch draaggetal
11300 N