Eriks
INA

INA Flenslagerblok rond Excentrische klemring bevestiging RME75-XL

  • ERIKS:23195750
  • Fabrikant:4012802803860
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 466,40/ stukexcl. btw

€ 564,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RME
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
75 mm
Hoogte
220 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
184 mm
Lager
GE75-XL-KRR-B
Behuizing
ME15
Dynamisch draaggetal
62000 N
Statisch draaggetal
44500 N