Eriks
INA

INA Flenslagerblok rond Excentrische klemring bevestiging RME55-XL

  • ERIKS:11670166
  • Fabrikant:4012802804294
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 163,67/ stukexcl. btw

€ 198,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RME
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
55 mm
Hoogte
185 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
150 mm
Lager
GE55-XL-KRR-B
Behuizing
ME11
Dynamisch draaggetal
43500 N
Statisch draaggetal
29000 N