Eriks
INA

INA Flenslagerblok rond Excentrische klemring bevestiging RME50-XL-N

  • ERIKS:23195620
  • Fabrikant:4012802837735
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 128,96/ stukexcl. btw

€ 156,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RME
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
50 mm
Hoogte
165 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
135 mm
Lager
GE50-XL-KRR-B
Behuizing
ME10
Dynamisch draaggetal
37500 N
Statisch draaggetal
23200 N