€ 87,24/ stukexcl. btw
€ 105,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RME |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 35 mm |
Hoogte | 135 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 110 mm |
Lager | GE35-XL-KRR-B |
Behuizing | ME07 |
Dynamisch draaggetal | 27500 N |
Statisch draaggetal | 15300 N |