Eriks
INA

INA Flenslagerblok rond Excentrische klemring bevestiging RME120-XL

  • ERIKS:23195664
  • Fabrikant:4012802795073
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.538,23/ stukexcl. btw

€ 1.861,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RME
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
120 mm
Hoogte
350 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
295 mm
Lager
GE120-XL-KRR-B
Behuizing
ME24
Dynamisch draaggetal
165000 N
Statisch draaggetal
131000 N