Eriks
INA

INA Flenslagerblok rond Excentrische klemring bevestiging RME100-XL

  • ERIKS:11670161
  • Fabrikant:4012802795080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.077,45/ stukexcl. btw

€ 1.303,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RME
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
100 mm
Hoogte
295 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
245 mm
Lager
GE100-XL-KRR-B
Behuizing
ME20
Dynamisch draaggetal
130000 N
Statisch draaggetal
93000 N