€ 210,02/ stukexcl. btw
€ 254,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RFE |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 60 mm |
Hoogte | 195 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 165 mm |
Lager | GE60-KRR-B |
Behuizing | GG.FE12 |
Dynamisch draaggetal | 56000 N |
Statisch draaggetal | 36000 N |