Eriks
INA

INA Flenslagerblok rond Excentrische klemring bevestiging RFE45-XL

  • ERIKS:11670157
  • Fabrikant:4012802793666
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 121,08/ stukexcl. btw

€ 146,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RFE
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
45 mm
Hoogte
155 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
130 mm
Lager
GE45-XL-KRR-B
Behuizing
GG.FE09
Dynamisch draaggetal
32500 N
Statisch draaggetal
20400 N