Eriks
INA

INA Flenslagerblok rond Excentrische klemring bevestiging RFE30-XL

  • ERIKS:23195702
  • Fabrikant:4012802793727
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 76,00/ stukexcl. btw

€ 91,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RFE
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
30 mm
Hoogte
127 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
105 mm
Lager
GE30-XL-KRR-B
Behuizing
GG.FE06
Dynamisch draaggetal
19500 N
Statisch draaggetal
11300 N