€ 62,65/ stukexcl. btw
€ 75,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RFE |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 25 mm |
Hoogte | 115 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 92 mm |
Lager | GE25-XL-KRR-B |
Behuizing | GG.FE05 |
Dynamisch draaggetal | 14900 N |
Statisch draaggetal | 7800 N |